Sasszeg DIN 94, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 94 acél, horganyzott
SASSZEG DIN 94, M5X40
Cikksz.
04705 40
EAN 4045727359013
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
- Koronás anyák biztosításához csavarokkal együtt, vagy menetes csapszegek biztosításához sasszeg furatokkal (pl. kormányrudazat gépjárművekben)
- Sasszeg csavarok biztosításához
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 5 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Külső hosszirányú gyűrűátmérő (b) | 10 mm |
Külső keresztirányú gyűrűátmérő (c) | 8 mm |
Sasszeg két szára közti hossz (a) | 4 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |