Sarokelem, B1 típus Faszerkezetekhez, tömör 3 mm-es kivitel
Sarokösszekötő, B1
SAROKÖSSZEKÖTŐ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Minimális eltolódás a faszerkezet és a beton dübel között
- Keskeny szerkezet az alacsony alkalmazásokhoz
- Mindkét oldalon tűzi horganyzott lemez (DX51D + Z275 [kb. 20 μm]), vastagsága 3,0 mm az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
- Javasolt megerősített sarokösszekötők vagy kötővasak használata az igényesebb követelményekhez
Európai műszaki engedély ETA-09/216
A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-09/216
Adatlapok(X)
Faszerkezetek fához vagy betonhoz való teherhordó csatlakozása, mint pl. gerendák gerendákhoz, szelemenek gerendákhoz vagy oszlopok beton aljzatokra történő szereléséhez.
Megfelelő kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártó előírásainak megfelelően: M12
- Javasolt dübelek betonba való rögzítésre: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Szélesség x magasság x mélység | 40 x 160 x 40 mm |
Vastagság | 3 mm |
Kivitel | Gerinclemez nélkül |
13 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban nH főtartóban | 2 + 1 darab |
5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 12 + 4 darab |
Engedély | MSM 09/0216 |
Terméktömeg (darabonként) | 164,698 g |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Tömeg | 162 g |
Anyagmegnevezés | DX51D |
Anyagszabvány | DIN EN 10327:2004 |
5 mm-es furatok száma | 16 darab |
13 mm-es furatok száma | 3 darab |
Az ETA-09/0216 szerinti B1/B2 típusú sarokelem jellemző teherbírása kN-ban, gyűrűsszeggel – szelemen/oszlop | |||||||||||
Sarokelem, B1/B2 | Cikkszám | ETA | Gyűrűsszeg | B1/B2 sarokelem minden csatlakozáshoz | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Szélesség x magasság x mélység x vastagság mm-ben | Acél | Fa | Fa | Acél | Fa | Acél | |||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 B sarokelem | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 0216/09 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,56 | - | - | - | - |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 0216/09 | 4x40 | 0,92 | 1,37 | 2,73 | - | - | - | - | |
2 B sarokelem | 40x90x42x3 mm | 0681 035 90 | 0216/09 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,12 | 5,13 | 4,28 | 5,13 | 4,28 |
40x160x42x3 mm | 0681 050 160 | 0216/09 | 4x40 | 1,85 | 2,75 | 5,46 | 6,48 | 4,79 | 6,48 | 4,79 | |
3) Ha minden csatlakozáshoz egy lemez sarokelemet használ, akkor a csatlakoztatott elemet elfordulás ellen is rögzíteni kell. 4) Az F4 és F5 táblázatokban szereplő terhelések a csatlakoztatott elem felső szélére vonatkoznak. Elfordulás elleni rögzítés nem szükséges. A megadott teherbíró képesség a 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³ sűrűségű tűlevelű fára vonatkozik. 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³ sűrűségű fa esetében a teherbíró képességet meg kell szorozni a kdens tényezővel: tacél ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2 tacél = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8 Névleges teherbíró képességek: Fi,Rd = min {Fi,fa,Rd; Fi,acél,Rd} fában lévő rögzítő eltörése: Fi,fa,Rd = kmod / ƳM,fa × Fi,fa,Rk ƳM,fa = 1,3-mal Acélrögzítő eltörése: Fi,acél,Rd = Fi,acél,Rk / ƳM,acél ƳM,acél = 1,25-tel Ha több terhelés egyszerre van jelen, a következő feltételnek kell teljesülnie: Az adott ETA szabvány alapján ellenőrizni kell a szegmintázatot. | |||||||||||
MEGJEGYZÉS: A következő irányelvek a tervezési folyamathoz nyújtanak segítséget. Az értékeket minden projekthez külön arra jogosult személyeknek kell kiszámítaniuk. |
Az ETA-09/0216 szerinti B1/B2 típusú sarokelem jellemző teherbírása kN-ban, gyűrűsszeggel – szelemen/oszlop | |||
Acél- vagy vasbeton csatlakozás csappal/csaphorgonnyal | |||
Sarokelem, B1/B2 | eB | z | (1+eB/z) |
40x90x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
40x160x42x3 mm | 24,5 | 17,5 | 2,4 |
FB,Ed =F1,d x (1+eB/z) Ha az F4 vagy F5 terhelés nagyobb „e” excentricitással hat, mint a szög felső széle, akkor mindkét szögre további ΔF1 terhelést kell alkalmazni. Ezt a szögeknél egy további nyomaték és egy erőpár alkalmazza. B a szögek közötti távolság (a csatlakoztatandó alkatrész szélessége). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!