Sarokelem, A típus
Sarokösszekötő, A típus, hálóval
ERŐSÍTETT SAROKELEM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/214
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus VG tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.
A csavar/fémdübel átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
Európai műszaki engedély ETA-09/214
Adatlapok(X)
Faszerkezetek fához való teherhordó kötése, mint pl. gerenda gerendához és szelemen gerendához.
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok és fémdübelek a gyártó specifikációinak megfelelően: d = 12 mm
Szélesség x magasság x mélység | 90 x 105 x 105 mm |
Vastagság | 3 mm |
Kivitel | Gerinclemezzel |
13 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban nH főtartóban | 1 + 3 darab |
5 mm átmérőjű furatok száma a nJ melléktartóban + nH főtartóban | 14 + 10 darab |
Engedély | MSM 09/0214 |
Terméktömeg (darabonként) | 383 g |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Tömeg | 391 g |
Anyagmegnevezés | DX51D |
Anyagszabvány | DIN EN 10327:2004 |
5 mm-es furatok száma | 24 darab |
13 mm-es furatok száma | 4 darab |
Jellemző terhelhetőség kN-ban; 1 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel | |||||||||||
Sarokelem, A típus | Cikkszám | ETA | Gyűrűsszeg | 1 db sarokelem, A típus, minden csatlakozáshoz 3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Szélesség x magasság x mélység mm-ben | Fa | Acél | Fa | Fa | Acél | Fa | Acél | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Bordázás nélkül | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 0216/09 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 0216/09 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 0214/09 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 0214/09 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 0214/09 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 0183/08 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 0183/08 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 0183/08 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
Bordázással | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 0214/09 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 0214/09 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 0183/08 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | A teherbíró képesség a csatlakoztatott elem alakjától függ 4), lásd az F4 és F5 táblázatokat | ||||
65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 0183/08 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 0183/08 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 0183/08 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 0183/08 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 0183/08 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
3) Ha minden csatlakozáshoz egy lemez sarokelemet használ, akkor a csatlakoztatott elemet elfordulás ellen is rögzíteni kell. 4) Az F4 és F5 táblázatokban szereplő terhelések a csatlakoztatott elem felső szélére vonatkoznak. Elfordulás elleni rögzítés nem szükséges. A megadott teherbíró képesség a 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤420 kg/m³ sűrűségű puhafára vonatkozik. A 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ sűrűségű faanyagok esetében a fa megadott teherbíró képességét meg kell szorozni a ksűr tényezővel: tacél ≥ 2,5 mm: ksűr= (pk/350)^2 tacél = 1,5 mm: ksűr= (pk/350)^0,8 A teherbíró képesség tervezési értékei: Fi,Rd = min {Fi,fa,Rd; Fi,acél,Rd} Fában lévő rögzítők eltörése: Fi,fa,Rd = kmod/ƳM,fa × Fi,fa,Rk ahol ƳM,fa = 1,3 Acél rögzítő eltörése: Fi,acél,Rd = Fi,acél,Rk/ƳM,acél ahol ƳM,acél = 1,25 Ha több terhelés egyszerre van jelen, a következő feltételnek kell teljesülnie: Az adott ETA szabvány alapján ellenőrizni kell a szegmintázatot. | |||||||||||
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: A következő irányelvek a tervezési folyamathoz nyújtanak segítséget. Az értékeket minden projekthez külön arra jogosult személyeknek kell kiszámítaniuk. |
Jellemző terhelhetőség kN-ban; 1 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel | |||||||
F4 táblázat | F4,fa,Rk ; F4,acél,Rk kN-ban4) | ||||||
F5 táblázat: | F5,fa,Rk; F5,acél,Rk kN-ban4) | ||||||
Ferde kengyel | Szélesség cm-ben | Magasság cm-ben | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Magasság cm-ben | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55x70x70x2,5 mm (Cikkszám: 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (Cikkszám: 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (Cikkszám: 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
55x70x70x2,5 mm (cikkszám: 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (cikkszám: 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (cikkszám: 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
3) Ha minden csatlakozáshoz egy lemez sarokelemet használ, akkor a csatlakoztatott elemet elfordulás ellen is rögzíteni kell. 4) Az F4 és F5 táblázatokban szereplő terhelések a csatlakoztatott elem felső szélére vonatkoznak. Elfordulás elleni rögzítés nem szükséges. A 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ sűrűségű faanyagok esetében a fa megadott teherbíró képességét meg kell szorozni a ksűr tényezővel: tacél ≥ 2,5 mm: ksűr= (pk/350)^2 tacél = 1,5 mm: ksűr= (pk/350)^0,8 A teherbíró képesség tervezési értékei: Fi,Rd = min {Fi,fa,Rd; Fi,acél,Rd} Fában lévő rögzítők eltörése: Fi,fa,Rd = kmod/ƳM,fa × Fi,fa,Rk ahol ƳM,fa = 1,3 Acél rögzítő eltörése: Fi,acél,Rd = Fi,acél,Rk/ƳM,acél ahol ƳM,acél = 1,25 Ha több terhelés egyszerre van jelen, a következő feltételnek kell teljesülnie: Az adott ETA szabvány alapján ellenőrizni kell a szegmintázatot. | |||||||
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: A következő irányelvek a tervezési folyamathoz nyújtanak segítséget. Az értékeket minden projekthez külön arra jogosult személyeknek kell kiszámítaniuk. |
Jellemző terhelhetőség kN-ban; 2 db A típusú sarokelem, Würth gyűrűsszegekkel | |||||||||
Sarokelem, A típus | Cikkszám | ETA | Rögzítőszeg | 2 db sarokelem, A típus, minden csatlakozáshoz | |||||
Szélesség x magasság x mélység | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Fa | Acél | Fa | Fa | Acél | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Bordázás nélkül | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 0216/09 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 0216/09 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 0214/09 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 0214/09 | 4,0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 0214/09 | 4,0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 0183/08 | 4,0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 0183/08 | 4,0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 0183/08 | 4,0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
Bordázással | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 0214/09 | 4,0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 0214/09 | 4,0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 0183/08 | 4,0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 0183/08 | 4,0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 0183/08 | 4,0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 0183/08 | 4,0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 0183/08 | 4,0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 0183/08 | 4,0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
1) Csak szelemen csatlakozásokhoz. 2) F4/5 terheléshez a további ΔF1,d = F4/5,d × e/b erőt is figyelembe kell venni. A megadott teherbíró képesség a 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤420 kg/m³ sűrűségű puhafára vonatkozik. A 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³ sűrűségű faanyagok esetében a fa megadott teherbíró képességét meg kell szorozni a ksűr tényezővel: tacél ≥ 2,5 mm: ksűr= (pk/350)^2 tacél = 1,5 mm: ksűr= (pk/350)^0,8 A teherbíró képesség tervezési értékei: Fi,Rd = min {Fi,fa,Rd; Fi,acél,Rd} Fában lévő rögzítők eltörése: Fi,fa,Rd = kmod/ƳM,fa × Fi,fa,Rk ahol ƳM,fa = 1,3 Acél rögzítő eltörése: Fi,acél,Rd = Fi,acél,Rk/ƳM,acél ahol ƳM,acél = 1,25 Ha több terhelés egyszerre van jelen, a következő feltételnek kell teljesülnie: Az adott ETA szabvány alapján ellenőrizni kell a szegmintázatot. | |||||||||
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: A következő irányelvek a tervezési folyamathoz nyújtanak segítséget. Az értékeket minden projekthez külön arra jogosult személyeknek kell kiszámítaniuk. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!