Munkanadrág STARLINE® Plus
Munkanadrág, Starline Plus
STAR PLUS MUNKANADRÁG MODYF SKÉK 102
MODYF
Cikksz.
M003173102
EAN 4250856232421
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Robusztus és praktikus nadrág több különböző zsebbel, melyek bőséges tárolóhelyet biztosítanak. Kényelmes, ezenfelül a kontrasztos részletek rendkívül tetszetőssé teszik.
- Robusztus, nagy teherbírású és könnyen kezelhető
- 2 elülső zsebbel, 2 hátsó zsebbel, combzsebbel, vonalzó zsebbel, kalapácshurokkal
- Fényvisszaverő hajtás
- Gumírozott deréköv, hármas varratok a megerősítéshez
- CORDURA ® térdzsebek (rendkívül kopásálló), az EN 14404 szerint tanúsítva
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | 102 |
FR/ES/PT/BE méret | 44L |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Térdpárna anyaga | 100% Cordura® 500D |
Térdvédő szín | Fekete |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |