STARLINE® Plus rövidnadrág
Rövidnadrág, Starline Plus
STAR PLUS RÖVIDNADRÁG MODYF PIROS XS
MODYF
Cikksz.
M413066010
EAN 4251012139011
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ez a rövidnadrág kényelmes, számos funkcionális zsebe van, ezenfelül tetszetős, sportos fazonú.
- Tartós, gyorsan száradó, könnyen kezelhető anyag
- 2 elülső zsebbel, 2 hátsó zsebbel, combzsebbel, vonalzó zsebbel
- Elöl és hátul fényvisszaverő hajtással
- Hármas varratok a feszülő részeken, CORDURA® (rendkívül kopásálló), kalapácshurok, YKK cipzár
- Gumírozott deréköv
A Cordura® az INVISTA Technologies S.à.r.l., Svájc bejegyzett védjegye.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Piros |
Méret | XS |
Anyag | 65% poliészter, 35% pamut |
Textil súlya m2-enként | 250 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 60 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |