Rugós rögzítő alátét, A forma DIN 137, rugóacél, mechanikusan horganyzott, A alak, hajlított
DIN 137 acél, mechanikusan horganyzott, A alak
RUG-ALÁTÉT-DIN137-A-(MZN)-D5.3
Cikksz.
04345
EAN 4011231998697
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
A rugós rögzítő alátétek rugós terhelésű kötőelemek, amelyek axiális rugózás útján működnek.
A típus, hajlított
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Csavarmenethez | M5 |
Belső átmérő (d1) | 5,3 mm |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Magasság (h1) | 1,8 mm |
Vastagság (s1) | 0,5 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Domború |
DIN | 137 |