Billenő dübel, W-FKH horganyzott acél alátéttel, anyával és horoggal
Rugós dübel, W-FKH
RUGÓS-DÜBEL-KAMPÓS-(W-FKH)-69-M4X95
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Üreges falszerkezetekben, üreges mennyezetekben és különféle panelanyagokban történő másodlagos rögzítésekhez
- Nagy és változtatható hasznos hosszal
- A rugós csapódübel bármilyen helyzetben automatikusan kinyílik
- A rugós csapódübelt nem kell olyan mélyre betolni az üregbe, mint a billenődübelt
- Teljesen előszerelt
- A forgásgátló (karmok) meggátolja az elmozdulást szerelés közben
- A terhelés nagy felületen oszlik el, így jó tartóerőt biztosít
Adatlapok(X)
Lámpák, függő kosarak, mennyezeti dekorációk, jelzések stb. rögzítéséhez.
Dübelátmérő | 4 mm |
Dübelhossz (l) | 95 mm |
Alkatrész furatátmérője (d alk) | 5 mm |
Legkisebb üregmélység (h) | 40 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Max. rögzítési magasság (d a) | 69 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Alátéttel, anyával és kampóval |
Dübel szakítóereje (F szak) | 0.3 kN |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Dübelátmérő [mm] | M3 | M4 | ||
Üzemi adatok | ||||
dübel „törési értékei” | A felület teherbíró képességét nem veszik figyelembe | Ftör. [kN] | 1,01) | 2,01) |
W-FKH 0,1 a horog felfelé hajlik | W-FKH 0,3 a horog felfelé hajlik | |||
1) A menetes szár törése vagy a billenőelem meghibásodása |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!