Biztosító alátét Tengelyekhez, DIN 6799, nemesacél, 1.4122
DIN 6799, nemesacél, 1.4122
ALÁTÉT-ÖNBIZT-DIN6799-1.4122-D12,0
Cikksz.
04310112
EAN 4048539508617
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
A következő horonyátmérőhöz: | 12 mm |
Min./max. a következő tengelyekhez: | 13-18 mm |
Belső átmérő (d1) | 10,45 mm |
Külső átmérő (d2) | 23,4 mm |
Vastagság (s1) | 1,3 mm |
DIN | 6799 |
Anyag | Nemesacél, 1.4122 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |