Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B forma DIN 127, A2 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 127 nemesacél, A2, B alak
RUGÓS ALÁTÉT A2 DIN 127 M16

Cikksz. 044716
EAN 4011231384957

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rugós alátét derékszögű keresztmetszettel, B forma DIN 127, A2 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 044716

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Csavarmenethez

M16

Belső átmérő (d1)

16,2 mm

Külső átmérő (d2)

27,4 mm

Magasság (h1)

7 mm

Vastagság (s1)

3,5 mm

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

B

Szabványok

DIN 127

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk