Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csavarlazító Rost-Off

Csavarlazító Rost Off
ROST OFF CSAVARLAZÍTÓ 300 ML

Cikksz. 08902
EAN 4045989435555

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csavarlazító Rost-Off

Cikksz. 08902
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
Kiváló minőségű rozsdaoldó

Nagy kapilláris aktivitás


Az optimális kúszási képesség biztosítja az anyag kiváló áthatolását a rozsdán, azaz még a makacs, nagyon rozsdás csavarkötések is fellazulnak



Optimális rozsdaoldás


Behatol a rozsdába, és meglazítja a beragadt csavarokat és csapszegeket



Kitűnő vízkiszorítás


Kiszorítja és áthatol a nedvességen, pl. kontakt-hibás helyek esetében



Optimális korrózióvédelem a korróziógátló adalékoknak köszönhetően


Tartós védelmet nyújt a további korrózió ellen



Gyanta és savmentes



Szilikonmentes



Kompatibilis a gumival és tömítésekkel

Megjegyzés

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rozsdás és oxidált csavarkötések lazításához személygépkocsikon, teherautókon, mezőgazdasági és építőgépeken, szerelvényeken és eszközökön

Útmutató

Permetezze be a kezelendő részeket, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges.

Űrtartalom

0.3 l

Tartály

Aeroszolflakon

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

140 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

16.5 mm²/s

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Kémiai bázis

Ásványolaj

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Savmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk