Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Rozsdaoldó Rost-Off Crafty

Rozsdaoldó, Rust Off Crafty
ROST OFF CRAFTY CSAVARLAZÍTÓ 300 ML

Cikksz. 0893130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Rozsdaoldó Rost-Off Crafty

Cikksz. 0893130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x24 db
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szintetikus, ≥ 60%-ban biológiailag lebomló, nagy teljesítményű rozsdaoldó élelmiszeripari regisztrációval (NSF - H2)

Szintetikus olajat tartalmaz


  • Optimális kúszó- és kenőhatás

  • ≥ 60%-ban biológiai úton lebomlik


Kiemelkedően magas kapilláris aktivitás


  • A kiemelkedő kúszási képesség biztosítja a rendkívül gyors behatolást a rozsdába és a korróziós rétegbe

  • Az optimális hatás röviddel a beszórás után elkezdődik


NSF (H2) regisztrációval rendelkezik


  • Alkalmas élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben történő felhasználásra.

  • Mindazonáltal el kell kerülni a termék közvetlen érintkezését élelmiszerekkel


Kitűnő anyagkompatibilitás


Sok hagyományos rozsdaoldóval ellentétben nem támadja meg a gumikat és a műanyagokat.



A korróziógátló adalékoknak köszönhetően optimális védelmet nyújt korrózió ellen



Gyanta- és savmentes



Szilikonmentes

NSF = nemzetközileg elismert szervezet az élelmiszeriparban használt termékek felülvizsgálatára és regisztrációjára.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Alkalmazási terület

Rendkívül rozsdás és oxidálódott csavarkötések és csatlakozások lazítására gépekben, szerelvényeken és berendezéseken, leginkább az élelmiszer és üdítőital-iparban.

Útmutató

Permetezze be a kezelendő részeket, és rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges.

Űrtartalom

300 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Min. hőmérsékleti feltételek

-10 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

140 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

35 mm²/s

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Hatóanyag gyulladáspontja

200 °C

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:

 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Élelmiszeripari kenőolaj

ÉLELMISZERIPARI KENŐANYAG 300 ML

Színtelen, speciális kenőanyag kúszóképességgel, az élelmiszeripar számára, valamint az üdítőital-, gyógyszer- és klinikai iparban

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Megfelelő védőkesztyű:

 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű
Nitril vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Pamut velúr bélés
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.
Cikksz. ! common.detail.customermaterialnumber !

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk