TIPP® rögzítőpontos konzol 2 részes
Rögzítőpontos bilincs, TIPP, colos
TIPP FIXPONT BILINCS R1 219 MM
Cikksz.
0862900486
EAN 4049557027388
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
Nagy teherbírású csőbilincs
Nagyobb keresztmetszet
Jobb zárási tulajdonságok nagyobb csőátmérő tűréssel
Az oldalanként két záródugónak köszönhetően
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Átmérő (ØD) | 219 mm |
Csatlakozómenet (G) | 1 |
Menethossz (LG) | 20 mm |
Fémszalag szélessége (BM) | 50 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 5 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Megengedett terhelés | 10 kN |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 1700 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!