Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rögzítők

Feszítőzár, horganyzott acél, tömítőfurattal
LÁDAZÁRÓ PÁNT FŐDARAB

Cikksz. 0688401509
EAN 4048539709106

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tömítési opcióval
  • Pl. vámkezeléshez

  • Eltolt zárókampó

  • Perem feletti felszerelési lehetőség
Megjegyzés

Fa felületekre való felszerelés esetén max. A = 70 mm, pl. ASSY süllyesztett fejű, 3 mm átmérőjű csavarok és A = 87 mm, pl. ASSY süllyesztett fejű, 4 mm átmérőjű csavarok használhatók.

A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acél, alumínium és fa felületeken használható

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Hosszúság (A)

87 mm

Szélesség (B)

33 mm

Kampóátmérő (C)

4 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Zárókampó

LÁDAZÁRÓ PÁNT ELLENDARAB,EGYENES

Kötőelemekhez készült
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk