Rendszerkoffer, üres választék 4.4.1 Rendszerbetétekkel ellátva
Rendszerkoffer, üres készlet, 4.4.1
SYSTEMKOFFER-4.4.1.-MHM-8REKESZES
SYSTEMKOFFER
Cikksz.
5581120105
EAN 4046777234831
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
- Ideális a kofferben tárolható vagy szállítható kisalkatrészek tárolására.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Rendszer méretek | 4.4.1 |
Rekeszek száma | 8 darab |
Szélesség x hossz x magasság | 370 x 270 x 85 mm |
Tartalmaz: Rendszerkoffer, üres választék 4.4.1 Rendszerbetétekkel ellátva:
1
x
Leírás:
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség:
1
x
1
x
Leírás:
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség:
1
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!