PRO fiókosztó készlet
Rekeszosztó fiókos szekrényhez, STB típus
REKESZOSZTÓ-FIÓK.SZEKRÉNYHEZ-5FS/2FT-40
Cikksz.
0957365342
EAN 4046778515960
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
Fiókosztó készlet PRO 700 B fiókos szekrényhez
Termékinformációk
Adatlapok(X)
A következő dobozmagassághoz: | 40 mm |
Rekeszek száma | 12 darab |
Fiókos szekrényhez | PRO 700 B |
Tartalmaz: PRO fiókosztó készlet:
6
x
Rekeszosztó fiókos szekrényhez
CPRTSEPR-F.DRWRCAB-D-40MM
Mennyiség:
6
x
5
x
Rekeszsín fiókos szekrényhez
CPRTRL-F.DRWRCAB-A-40
Leírás:
For drawer cabinet made from zinc-plated sheet steel with slots on both sides
Mennyiség:
5
x
Csomagolási egység
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám felépítése
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBBVVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Árakkal kapcsolatos információk
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra. Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.Mennyiség
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.