Recézett szárnyas csavar, magas profil, hornyolt DIN 465, A1 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 465 felületkezeletlen A1 nemesacél
CSAV-RECÉZETT-DIN465-A1-M4X10
Cikksz.
010184 10
EAN 4038898259152
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
Menettípus x névleges átmérő (d) | M4 |
Szárátmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 3,5 mm |
Anyag | Nemesacél A1 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Nagy |
Fej típusa | Recés fej |
Kihajtás módja | Kézzel |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,7 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |