Recézett anya alacsony DIN/WN 467, acél, 5, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN/WN 467 acél, 5, horganyzott
ROVÁTKOLT ANYA DIN467 A2K M4
Cikksz.
031224
EAN 4011231332323
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
Megjegyzés
Az M12 nincs szabványosítva a DIN 467 szabványban
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (h1) | 4 mm |
Külső átmérő (dk) | 16 mm |
Fejhossz (k1) | 3,5 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 5 |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | Kicsi |
RoHS megfelelőség | Igen |