Ragasztóanyag-mentes Elast tapasz, latexmentes Minden típusú sebre és vágásra
Rag.-mentes sebtapasz, Elast, latex mentes, bézs
SEBTAPASZ-LATEXMENTES-ELASZT-3X450CM
Cikksz.
0899512240
EAN 4056807547008
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
Maradványok nélkül eltávolítható, nem tapad a bőrre, a hajra vagy a sebekre
Öntapadós (csak saját magához tapad)
Kitűnően tapad még nedves, olajos és szennyezett bőrre is
Nedvszívó, felitatja a vért
Nagyon rugalmas
Jó mozgásszabadság
Gyengéd a bőrhöz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkatrészek száma | 1 darab |
Gipszkarton hossz | 450 cm |
Sebtapasz szélessége | 3 cm |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 60 Hónap / 15 °C és 25°C között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!