Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ponthegesztés maró pót ráspoly

Ponthegesztés maró pótkorona
PNTHGSZTS-LEFÚRÓ-CSEREKORONA-D10MM

Cikksz. 069801

EAN 4011231611404

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ponthegesztés maró pót ráspoly

Cikksz. 069801
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
Hatékony és gyors
  • Ráspoly a 06981 cikkszámhoz

  • Mindkét oldalon használható

  • Nem kopik el a fémlemez

  • Nincs deformáció
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Karosszéria műhelyek, fémlemez megmunkáló műveletek, berendezések gyártása

Átmérő

10 mm

Hosszúság

70 mm

Szárátmérő

7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk