Ponthegesztés lefúró HSCO pneumatikus szerszámokhoz
HSCo ponthegesztés maró, Vario Drill
PNTHGSZTS-LEFÚRÓ-HSCO-VARIODRILL-D6MM
Cikksz.
071060
EAN 4011231702997
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
Gazdaságos, standard ponthegesztés maró ponthegesztések bontásához pneumatikus gépekkel, hagyományos, max. 850 N/mm2 szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz
Extra stabil fúróhegy-geometria a nehéz fúrási körülményekhez
Optimalizált fúróhegy-geometria a bevonatlan ponthegesztés marókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő maróhegy-központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos marás
115°-os központosító csúcs
Sorjamentes marás
180°-os csúcsszög a trimmelő sarkokon
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Lemezacélból <= 850 N/mm2 készült, vékony falú munkadarabok fúrásához, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- A 44 mm hosszú, 8 mm átmérőjű egyenletes szárral és speciális befogófelülettel ellátott ponthegesztés marót úgy fejlesztették ki, hogy az összes hagyományos sűrített levegős géphez használni lehessen (pl. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision stb.). Külön ponthegesztés maró (WÜRTH cikksz. 0710 141 080) csak a TH-902 Spotle egységekhez, valamint elődmodelljükhöz, a T-575 egységhez szükséges.
Útmutató
- Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó, max. 850 ford/perc maradjon
- Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!