Póló 100% pamut
Pólóing, 100% pamut
PÓLÓ S.KÉK 100% PAMUT 185 -OS XXXL-ES
Cikksz.
5359001007
EAN 4050641669643
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 100% pamut alapanyag
- Mérettartó
- Körkötött kivitel dupla varrással
- Egyenes vonalú, környakas fazon
- Mérettartomány: M, L, XL, XXL, XXXL
- Rendelhető színek: fehér, szürke, sötétkék
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Útmutató
Van lehetőség a programban lévő színtől eltérő pólót is rendelni, illetve egyéni logót rászitázni.
Szín | Kék |
Méret | 3XL |
Anyag | 100% pamut |
Textil súlya m2-enként | 185 g |