Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Polírozógép, EPM 2000-7

Polírozógép, EPM 2000-7
ELEKTROMOS POLÍR GÉP 2000W EPM 2000-7

Cikksz. 5717010010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Polírozógép, EPM 2000-7

Cikksz. 5717010010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Very powerful polishing machine with additional D-handle for more convenient and comfortable operation.

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

1200 W

Teljesítményleadás

720 W

Min./max. üresjárati sebesség

800-2400 ford./perc(f/p)

Gép tömege

3,4 kg

Kábelhossz

2 m