Beütő dübel, W-ED/A4
Beütődübel, W-ED/A4, A4 nemesacél
FÉM-BEÜTŐDÜBEL-(W-ED/A4)-A4-M16
Cikksz.
090403016
EAN 4038898909767
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
Belső menetes dübel metrikus menettel betonba történő rögzítéshez, A4 nemesacél
- Kis furatmélység
- Nagy munkaterhelés
- Optikai szerelési ellenőrzés és kézvédelem a jelölőszerszámmal történő összeszerelés során
- A szerszámgép segíti és felgyorsítja a szerelést
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- A rögzítőelem bármikor könnyen eltávolítható
- A rögzítendő alkatrész csavarral vagy menetes szárral rögzíthető
- Nincs szükség meghúzási nyomatékra
- A vállas fúró a csatlakoztatható feszítőszerszámmal elősegíti és felgyorsítja a szerelést. Az azonos méretű furatok még biztonságosabbá teszik a telepítést
Teljesítés igazolása
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben, repedésmentes és repedezett beton, M6–M16
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Megjegyzés
W-ED /S beütődübel, lásd [13.1]
Alkalmazási terület
- ETA-02/0044 szerint egyedi rögzítés, 7. opció, repedésmentes beton
- ETA-05/0120, dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben, repedésmentes és repedezett beton, M6–M16
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-05/0120 tartalmazza)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
- Egyedi rögzítési pont: Normál beton C20/25 – C50/60 (repedésmentes beton)
- Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében: Nem teherhordó elemek rögzítése (M6-M16, repedezett és repedésmentes beton)
- Menetes szárak, fémszerkezetek, fémprofilok, rácsok, kábelcsatornák, csövek, szerelősínek stb. rögzítéséhez.
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben (műszaki engedély nélkül)
- A W-ED/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
- A W-ED/HCR (HCR: rendkívül korrózióálló acél) erősen korróziónak kitett helyeken (pl. beltéri uszodák, közlekedési alagutak, rosszul szellőztetett garázsok vagy tengervízzel érintkező részek és tengeri atmoszféra) lehet használni
Dübelátmérő | 16 mm |
Dübelhossz (L H) | 65 mm |
Min./max. szükséges becsavarozási mélység | 18-23 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 20 mm |
Furatmélység (h 0) | 65 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 65 mm |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 60 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 18 mm |
Engedély | ETA-02/0044 |
Üzemi adatok | |||||||||
Dübelátmérő [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 6,1 | 8,5 | 12,6 | 17,2 |
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 3,2 | 4,6 | 6,0 | 11,9 | 19,2 | 30,7 | |
Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben és nem teherhordó rendszerekben lévő dübelek3) | Fmegeng [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | - | - | |
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng (A4-70) [Nm] | 5,0 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 | 207,9 | ||
Mmegeng (A4-80) [Nm] | 6,4 | 16,1 | 32,2 | 56,4 | 142,9 | 278,7 | |||
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén3) (TR 020 műszaki jelentés) Közökhöz és peremtávolsághoz, lásd: ETA-05/0121 európai műszaki engedély | R30; Fmegeng [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | ||
R60; Fmegeng [kN] | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
R90; Fmegeng [kN] | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | - | - | |||
R120; Fmegeng [kN] | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | - | - | |||
Tűzállósági osztály4) | F30 [kN] | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
F60 [kN] | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
F90 [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
F120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. 3) A megengedhető terhelhetőséget a tengelyhatás és a peremtávolság hatása nélkül határozták meg. 4) Tűzállósági osztály: Beütődübel, W-ED/A4, A4 nemesacél csavarokkal együtt. |
Beszerelési paraméterek beton esetén | ||||||||
Dübel mérete [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | M10x25 | |
Normál alkatrészvastagság | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nem repedezett beton/dübelek jellegzetes köze statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | scr,N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 | -/75 |
Nem repedezett beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ccr,N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 | -/3) |
Minimális közök | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 | 60 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - | 80 |
Minimális közök | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - | 70 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - | 100 |
Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 |
Furatmélység | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 25 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Menetmélység (max. becsavarozási hossz) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 | 12 |
Minimális becsavarozási hossz | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 |
1) Jóváhagyás nélkül 2) A furat nem érhet bele az üreges tégla üregébe 3) Nem releváns, mivel a minimális érték nagyobb. |
Beszerelési paraméterek beton esetén | |||||||
Dübel mérete [mm] | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
Normál alkatrészvastagság | hmin,2 [mm] | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
Nem repedezett beton/dübelek jellegzetes köze statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | scr,N/scr | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/- |
Nem repedezett beton/dübelek jellegzetes peremtávolsága statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben | ccr,N/ccr | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
Minimális közök | smin [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin,1 [mm] | - | - | 80 | - | - | - |
Minimális közök | smin [mm] | - | - | 100 | - | - | - |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | - | - | 130 | - | - | - |
Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
Furatmélység | h0 = [mm] | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
Menetmélység (max. becsavarozási hossz) | Lth [mm] | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
Minimális becsavarozási hossz | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer ≤ [Nm] | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
1) Jóváhagyás nélkül 2) A furat nem érhet bele az üreges tégla üregébe 3) Nem releváns, mivel a minimális érték nagyobb. |
Beszerelési paraméterek | ||||||||
M6 | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
Minimális közök | smin [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 80 | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 | 260 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 | 250 |
Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,45 | 15,5 | 20,55 | 25,55 | |
Furatmélység | h0 = [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
Menetmélység (max. becsavarozási hossz) | Lth [mm] | 13 | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 | 34 |
Minimális becsavarozási hossz | Lsdmin [mm] | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer = [Nm] | 4 | 8 | 15 | 35 | 60 | 120 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!