Tömlőcsatlakozó csonk sűrített levegőhöz
Pneumatikatömlő csatlakozó csonk
GYORSCSATL.TÖMLŐBE 1/4"-9
Cikksz.
06995914
EAN 4038898963462
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
Sárgaréz
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Sárgaréz |
Tömlőcsatlakozás átmérő (A) | 9 mm |
Hosszúság (L) | 42 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!