Perforált lemez
Perforált lemez
PERFORÁLT LEMEZ 100X200X2,0 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Húzószilárdság, Rm ≥ 295 N/mm²
- Szakadási nyúlás, A80 ≥ 22%
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott, 2 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Kötésenként 2 perforált fémlemezt és azonos szélességű fűrészárut kell használni.
Egyoldalas kötéseknél tűrést kell alkalmazni az excentricitás miatt.
Az EC5 szerint ügyelni kell a szögek szélei közti hézagokra.
A szegeket a központosan ható erő tengelyéhez képest szimmetrikusan kell elhelyezni.
Elérhető munkadokumentáció:
A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.
CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint
Adatlapok(X)
Fa-gerenda kötésekhez, amelyek húzó- és nyomóerőnek vannak kitéve, pl. faváz csatlakozások, merevítések, merevítőrúd csatlakozások
Megfelelő kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x XX mm
- ASSY gerendasaru-csavar az ETA 11/0190 szerint: 5,0 x XX mm
Hosszúság x Szélesség | 200 x 100 mm |
Vastagság | 2 mm |
Anyag | Acél |
Furatátmérő | 5 mm |
Furatok száma | 45 darab |
Tömeg | 310 g |
Min. húzószilárdság Rm | 295 N/mm² |
A80 min. szakadási nyúlás | 22 % |
Anyagmegnevezés | DX51D |
Anyagszabvány | DIN EN 10346:2009 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!