Pasztás jelölő, Painter
Pasztás jelölőfesték
JELELŐKRÉTA-PIROS
Cikksz.
0967911102
EAN 4048539251384
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
Rossz tapadási tulajdonságokkal rendelkező felületeken is használható
- Nem kell élezni
- Csavaró szerkezettel
- Víz alatt használható
- Nagy fedettségű, extra tartós színes paszta (sötét felületekhez is alkalmazható)
- Száradás után fényálló és időjárásálló
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Használható betonra, falazatra és fára. Használható a mezőgazdaság és az ipar területén, az építőiparban, kereskedelemben, valamint elektromos/szaniter alkalmazásokban.
Vonalvastagság | 10 mm |
Szín | Piros |
Kivitel | Permanensen vízhatlan |
Hegy alakja | Kerek hegy |
Ház anyaga | Műanyag |
Szilikonmentes | Igen |