ASSY® 3.0 horganyzott sárga forgácslapcsavar
ASSY 3.0, acél, horg., sárga, TM, sülly. fejű, AW
ASSY3.0-CSAV-FA-AW20-(A2L)-4X50/44
ASSY 3.0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Horganyzott acél, sárga, tövigmenetes, süllyesztett fej, AW-behajtás.
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kis behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal
- Menet
AW-behajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- A csavar biztosan illeszkedik
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar bevonatát
- Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig
Gyűrűs menet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menetkiszakadás
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menetkiszakadást
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 nemesacél csavarokat.
Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony, stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (trapézfejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Adatlapok(X)
Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 50 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 8 mm |
Fejhossz (k) | 2,5 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egyes menet |
Menethossz (lg) | 44 mm |
Magátmérő | 2,5 mm |
Hegy alakja | Hegy gyűrűmenettel |
Csúcsszög | 34 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Szín | Sárga |
Min./max. becsavarási szög | 0-90 fok |
Terméktömeg (darabonként) | 3 g |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP) |
Alkalmazási terület | Univerzális |
Engedély | ETA-11/0190 |
Engedélyköteles csavar | Igen |