Ovális szemescsavar facsavar menettel
Ovális szemescsavar, horg. acél, facsavar menettel
CSAV-SZEM-OVL-FA-(A2K)-6X50
Cikksz.
023496 50
EAN 4011231289955
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
Acél, kékre horganyzott
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Ékhorony szélesség (b1) | 6,5 mm |
Ékhorony hossz (a1) | 10 mm |