Ovális szekrénysín varrat nélkül hegesztett
Ovális szekrénysín
Cikksz.
0683556
EAN 4011231574693
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
- A rúd kiváló alátámasztásához
- Kiváló minőségű felület
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Kivitel | Görgetett |
Szélesség | 30 mm |
Magasság | 15 mm |
Anyagvastagság | 1 mm |
Hosszúság | 2500 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!