Önmetsző lemezcsavar Opel modellekhez Acél, kék horganyzott (A2K), lapos fejjel és széles peremmel
Acél, horganyzott, laposfejű, H, Opel
CSAV-LEMEZ-OPEL-H2-A2K-OPEL-4,2X12,5
Cikksz.
012642 125
EAN 4011231191425
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
Alkalmazási terület
Különféle Opel modellek ablakkeretei alá, valamint díszítő ablakszegélyeihez.
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 12,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 11 mm |
Fejhossz (k1) | 2,1 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Fej típusa | Lapos fej |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |