Önfúró csavar, hatlapfejű, A2 nemesacélból készült védőkupakkal és tömítőalátéttel, pias®
pias önmetsző homl. csavar, A2-fej, töm.alátét
CSAV-ÖNF-HLF-A2FEJ-A19-(A3K)-6,0X19
ZEBRA PIAS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél - ∅ 6,0 mm-hez
Ennek az önfúró csavarnak a horganyzott része csak olyan helyen használható, ahol nedvesség nem várható. Az A2-es nemesacél borítású fej kerülhet a nedvességnek kitett területre. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Ø 6 mm:
- Általános építési engedély Z-14.1-4
- Európai műszaki engedély ETA-10/0184
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tömítőalátét anyag | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél |
Névleges átmérő (d1) | 6 mm |
Hosszúság (l1) | 19 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 19 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Fejhossz (k1) | 6,5 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 8,5 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 15 mm |
Külső hajtás (s1) | SW3/8 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 5 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 4 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0-4 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |