pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással
pias A2 nemesacél, felületkezeletlen, D-fejű, AW
CSAV-ÖNF-DF-AW25-A2-4,8X38
ZEBRA PIAS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy a szerelési időt akár 50%-kal is csökkentheti
- Fúrás központosítás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az AW-behajtás révén további optimális forgatónyomaték-átvitel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tI/tII alkatrész-kombinációkhoz
Alumínium/alumínium átm. 4,2 mm-hez és 4,8 mm-hez
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | AW |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 38 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,85 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 5,7 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 35 mm |
Belső meghajtó | AW25 |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1,7 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 4 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 2-28 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!