Facsavar, DIN 95, sárgaréz Lencsefejű, hornyos
DIN 95 sárgaréz, felületkezeletlen, hornyos
LF.RÉZ LEMCSAV. A
Cikksz.
01403 20
EAN 4011231196796
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
DIN 95 sárgaréz, felületkezeletlen, hornyos
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d) | 3 mm |
Hosszúság (l) | 20 mm |
Menethossz (lg) | 12 mm |
Fejátmérő (dh) | 5,6 mm |
Fejhossz (k) | 1,65 mm |
Belső meghajtó | Horony |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Lencsefejű |
RoHS megfelelőség | Igen |