Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

O-gyűrű, metrikus

ISO 3601-1, B osztály, NBR 70
O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

Cikksz. 046801220
EAN 4011231395700

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
O-gyűrű, metrikus

Cikksz. 046801220

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Metrikus, NBR 70
  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30°C és +100°C között

  • Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Megjegyzés
  • Beszerelés előtt távolítson el minden szennyeződést (kosz, forgács, rostok)

  • A széleket és a bevezető ferde éleket sorjátlanítani kell

  • Használjon megkent/zsírozott O-gyűrűt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő (d1)

12 mm

Vastagság (h1)

2 mm

ISO

3601-1

Kivitel

Metrikus

Anyag

NBR (nitril-butadién-kaucsuk)

Bevonat

Sima

Shore A keménység

70 +/- 5

Szín

Fekete

Min./max. hőállóság

-30 eddig: 100 °C

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális kampókészlet 4 részes

TÖMÍTÉSKISZEDŐ-SZETT-L165MM-4DB-MINI

Tömítések és O-gyűrűk eltávolításához és cseréjéhez, ideális nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is.
x 1 db
Szilikon spray

SZILIKON SPRAY 500 ML

Hosszan tartó védelmet, ápolást és szigetelést biztosít gépjárművek külső és belső műanyag-, gumi- és fémrészei számára; jó kenési tulajdonságok