Nylon csiszolófilc korong Fixen integrált hajtótüskével
Nylon csiszolófilc korong, integr. szorítótüske
NYLONCSISZOLÓ-TENGELLYEL-D150MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Durva szerkezetű, elasztikus, dörzshatású, tisztító csiszolófilc, amely szintetikus szálak és egyenletesen beágyazott csiszolószemcsék (szilícium-karbid) különleges egyvelegéből készült.
Kialakítás és tulajdonságok:
- rugalmas, nyitott szerkezet
Kiválóan idomul a munkadarab geometriájához, optimális felületi érintkezés.
A felszíni csiszolástól gyakorlatilag nem tömődik el
Egységes, megismételhető csiszolási eredmények
Csökkentett hőtermelés - hideg csiszolás
- A felületet folyamatosan friss csiszolószemcsék érik
Egységes, következetes eredmény és tiszta, maradványoktól mentes felület
- Könnyen változtatható csiszolóerő
Minimális a kockázata, hogy megrongálná a munkadarab felületét, vagy túl sok anyagot szedne le
- Mentes a korrózióra hajlamos fémektől
Nem szennyezi az anyag felületét
Használható elektromos fúrókhoz, egyenescsiszolóhoz és hajlékony tengelyekhez
A műanyag támasztó karimák fokozatonként törhetők le
Figyelmeztetés: Támasztó alátét átmérője ≥ a korong átmérőjének fele
Általános munkavédelmi és biztonsági utasítások:
A maximálisan engedélyezett fordulatszámot túllépni tilos!
Csak az előírt munkavédelmi eszközök (védőszemüveg, kesztyű, zajvédő stb.) alkalmazásával használható
Figyelem: A durva tisztításra alkalmas csiszolófilc élek csiszolására nem használható. Ezért csak az élek mellett használja, ne az anyag élein.
Figyelmesen olvassa végig a használati utasítást!
Adatlapok(X)
Megmunkálható anyagok:
Univerzálisan alkalmazható szinte mindenfajta anyaghoz. Különösen nemesacélhoz, acélhoz, színesfémhez, fához és műanyaghoz.
Hegesztési varratok, fémfelületek, fa és műanyag tisztításához
Lemezelszíneződések, reve, rozsda, korrózió, kosz és oxid rétegek, bevonatok, festékek, felhólyagosodott bevonatok, műgyanták, ragasztók, tömítésmaradványok, cement- és betonmaradványok eltávolítására.
Felületek strukturálása, mattítása, előkészítése és érdesítése
Könnyű sorjázási munkák
Jármű-alvázak tisztításához és számos más munkához a gépjármű karosszéria-építés területén
Átmérő x Szélesség x Szárátmérő | 150 x 26 x 8 mm |
Ajánlott min./max. fordulatszám | 2500-3000 Ford/perc |
Max. fordulatszám | 4000 Ford/perc |
Min./max. fordulatszám névleges terhelésnél | 2500-3000 Ford/perc |