Nylon csiszolófilc járművekhez
Nejlon csiszoló vlies, jármű
NYLONCSISZOLÓ 115x10M (VLIES) P1200
Cikksz.
0585804600
EAN 4046778974170
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
Nagyon rugalmas nylon kézi csiszolófilc felületek (rozsdaeltávolítás) és mattuló új alkatrészek, régi festések és alumínium tisztítására. Optimálisan alkalmazható olyan kritikus területekhez, mint a hajtások, sarkok, bemélyedések vagy egyéb éles sarkok, élek, valamint karosszériák belső részei.
Rendkívül rugalmas nylon csiszolófilc
- Optimális illeszkedés szűk sugarakhoz, görbületekhez és mélyedésekhez.
- Gyors és kényelmes csiszolás nehezen hozzáférhető helyeken.
Nem tartalmaz fémkomponenst
Nincs szennyeződés vagy rozsdásodás veszély
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szélesség | 115 mm |
Hosszúság | 10 m |
Szemcseméret | S 1200 |
Szín | Szürke |
Anyag | Filc |