Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Vegyvédelmi kesztyű, nitril
NITRIL VEGYSZER KÉZVÉDŐ KESZ. LAKKO
Cikksz.
089943510
EAN 4038898606963
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
- 100%-ban vízhatlan
- Rombuszminta a biztonságos fogás érdekében
- Vegyi- és folyadékok elleni védelem sok lúgos oldattal, savakkal, zsírokkal, olajokkal és egyes esetekben oldószerekkel szemben
- Szilikonmentes gyártási folyamat
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Festési munkák, felületkezelés, maratás, hűtőfolyadékok és kenőanyagok, gépjármű- és munkagép karbantartás, élelmiszeripar, horganyzó fürdők, tisztítás, növényvédőszerek kezelése
Méret | 10 |
Anyag | Nitril |
Belső kikészítés | Bolyhozott bélés |
Szabványok | EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 330 mm |
Anyagvastagság | 0,38 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0,03 mm |
Szín | Zöld |