Kabát New Craft
Kabát, New Craft
NEW CRAFT KABÁT MODYF FEKETE L
MODYF
Cikksz.
M411211002
EAN 4251402739319
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
Ez az innovatív, steppelt dzseki tökéletes választás a hideg évszakban. Modern kialakításának köszönhetően minden stílustudatos viselőnek megfelelő.
- Meleg, steppelt dzseki
- 2 elülső zseb, szivarzseb, belső zseb, mindegyik zárható
- Rejtett elülső cipzár, állvédő, magas gallér
- Megerősített szövet a könyököknél
- Végelzáróval ellátott húzózsinóros szegély
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | L |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 65 g |
Kitöltőanyag | 100% poliészter |
Felületsúly kitöltőanyag m²-enként | 310 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |