Mellény New Craft
Mellény, New Craft
NEW CRAFT MELLÉNY MODYF SZÜRKE L
MODYF
Cikksz.
M442041002
EAN 4251012106778
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
Hideg időben ideális! Ez a legújabb tervezésű, meleg, kényelmes, tűzött és vattázott munkásmellény nagyon sokoldalú és többfunkciós, emellett kifejezetten tetszetős fazonú.
- Meleg, tűzött és vattázott mellény, állógallér
- 2 elülső zseb, szivarzseb, belső zseb, mindegyik szorosan zárható
- Elülső rejtett cipzár állvédővel
- Húzózsinórral és ütközővel ellátott szegély
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Szürke |
Méret | L |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 65 g |
Kitöltőanyag | 100% poliészter |
Felületsúly kitöltőanyag m²-enként | 310 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |