Süllyesztett fejű, recézett szárú szegecsanya
Süllyesztett A2 nemesacél recézett szár, nyitott
SZEGECSANYA-SF-PER-(1.5-4.0)-A2-21.
Cikksz.
0942100010
EAN 4050642507401
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
A2 nemesacél
- Fokozott forgásgátló zárás a recézett szárnak köszönhetően
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Hosszúság (l1) | 21 mm |
Fejátmérő (d1) | 15,5 mm |
Külső átmérő (d2) | 12,9 mm |
Fejhossz (k1) | 1,8 mm |
Min./max. befogási tartomány (s1) | 2,0-4,5 mm |
Furatátmérő | 13 mm |
Szár részlet | Recés csappal |
Húzó-szakítóterhelés | 34300 N |
Nyíró-szakítóterhelés | 8110 N |
Max. meghúzási nyomaték | 33 Nm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |