Négylapú hegeszthető anyák DIN 928, acél, felületkezeletlen
DIN 928 acél, felületkezeletlen
HEGESZTŐ ANYA-4LAPÚ-DIN928-SW9-M5
Cikksz.
038505
EAN 4011231353120
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
Max. 0,25% széntartalommal
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M5 |
Vastagság (m1) | 4,2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW9 |
Kivitel | Négyszöggel |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 0,8 mm |
Névleges átmérő | 5 mm |
Sarokméret (e) | 12 mm |