Négylapú hegeszthető anyák DIN 928, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 928 bevonatlan A4 nemesacél
HEG-ANYA-4LF-4LF-DIN928-A4-SW10-M6
Cikksz.
03040006
EAN 4038898618041
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
Anyag | Nemesacél A4 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Névleges átmérő | 6 mm |
Sarokméret (e) | 13 mm |