Nagy teherbírású dübel süllyesztett fejű csavarral, W-HAZ-SK/A4
Nagy teherbírású dübel, W-HAZ-SK/A4 nemesa.
NEHÉZHORGONY-(W-HAZ/SK)-A4-50-M10X135
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy teherbírás
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel A4 rozsdamentes acélból
- Süllyesztett fejű kialakítás az elegáns megjelenésért (pl. korlátok)
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
Adatlapok(X)
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória M8–M12 méretekhez)
pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, gépek stb.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
Használatra száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) vagy nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
Anyag | Nemesacél A4 |
Metrikus dübelátmérő | M10 |
Dübelhossz (l) | 135 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 50 mm |
Süllyesztési átmérő | 24,5 mm |
Süllyesztési mélység | 5,7 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 15 mm |
Furatmélység (h 1) | 95 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 71 mm |
Engedély | ETA-02/0031 |
Üzemi adatok | ||||||
Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 4,3 | 7,6 | 12,3 | 17,1 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252)) minimális köz és peremtávolságok (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 11,9 | 16,7 | 24,0 | ||
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 12,6 | 19,4 | 24,5 | 34,3 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | 12,6 | 19,4 | 32,6 | 48,0 | ||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,2 | |
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd: ETA-02/0031 európai műszaki engedély | ||||||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelés kombinálásával, valamint a peremtávolság és a dübelcsoportok hatásával kapcsolatos információkat lásd az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) C mellékletét. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. |
Jellemző értékek | ||||||
Dübelátmérő [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | ||
Minimális közök | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
c ≥ [mm] esetén | 80 | 120 | 140 | 180 | ||
Közök | Scr,N [mm] | 180 | 213 | 240 | 300 | |
Minimális peremtávolság | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | |
s ≥ [mm] esetén | 80 | 120 | 160 | 200 | ||
Peremtávolság | ccr,N [mm] | 90 | 106,5 | 120 | 150 | |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 120 | 140 | 160 | 200 | |
Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 60 | 71 | 80 | 100 | |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 12 | 15 | 18 | 24 | |
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 80 | 95 | 105 | 130 | |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 14 | 17 | 20 | 26 | |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | W-HAZ-B/A4 | Tszer = [Nm] | 35 | 55 | 90 | 170 |
W-HAZ-S/A4 | 30 | 50 | 80 | 170 | ||
W-HAZ-SK/A4 | 17,5 | 42,5 | 50 | - |