Nagy teherbírású dübel menetes szárral
Nagy terh. dübel, W-HAZ, horganyzott acél, B típus
NEHÉZHORGONY-(W-HAZ/B)-(A2K)-100-M20X271
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy teherbírás
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, horganyzott acél
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
- ETA-02/0031 egyedi rögzítéshez, 1-es opció, repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 1363-1:1999-10 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- Tűzállóság: R30, R60, R90 és R120; TR020 (ETA-02/0031 tartalmazza)
Adatlapok(X)
Egyedi rögzítés műszaki engedéllyel
Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedezett és nem repedezett beton, C1 és C2 szeizmikus teljesítménykategória M8–M20 méretekhez)
pl. fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, alaplemezek, pillérek, kábelcsatornák, csövek, korlátok, gépek stb.
Egyedi rögzítés műszaki engedély nélkül
Használható < C20/25 betonban és kemény terméskőben
Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Metrikus dübelátmérő | M20 |
Dübelhossz (l) | 271 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 100 mm |
Kulcsnyílás | 30 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 28 mm |
Furatmélység (h 1) | 160 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 125 mm |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 280 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 31 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Üzemi adatok | |||||||||
Dübelátmérő [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252)) minimális köz és peremtávolságok (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Húzóterhelési zóna (repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S és W-HAZ-SK/S | Vmegeng [kN] = C20/252) | 9,1/10,1 | 14,0/15,9 | 20,5/20,5 | 24,5/24,5 | 34,3/34,3 | 42,3/42,3 | 47,9/47,9 |
Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S és W-HAZ-SK/S | 9,1/10,1 | 14,0/17,1 | 20,7/27,5 | 34,3/34,3 | 48,0/48,0 | 52,1/59,2 | 67,1/67,1 | ||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd: ETA-02/0031 európai műszaki engedély | |||||||||
Tűzállósági osztály | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. 3) Würth W-HAZ-SK/S esetén. |
Jellemző értékek | ||||||||
Minimális közök | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
c ≥ [mm] esetén | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Közök | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Minimális peremtávolság | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
s ≥ [mm] esetén | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Peremtávolság | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Effektív rögzítési mélység | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Névleges fúróátmérő | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Vágóélek átmérője | dvág ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Furatmélység | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |