H07RN-F3G1,5 földelt hosszabbító Tripla földelt aljzat fedéllel
Földelt hosszabbító, 3-utas, H07RN-F3G1,5
HOSSZABÍTÓ 3WEG H07RN-F3G1,5 16A250
Cikksz.
0969310102
EAN 4038898296645
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
Alkalmazási terület
Beltéri és kültéri használatra
Kábeltípus | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kábelhossz | 20 m |
Névleges áram | 16 A |
Névleges feszültség | 250 V/AC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Kábelcsatlakozás | Biztonsági csatlakozódugó |
Kábelkimenet | Hármas gumicsatlakozó fedéllel |
Dugasz típusa | F |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 40 °C |