Nagy hengeres fejű DIN 84, sárgaréz, felületkezeletlen
DIN 84 sárgaréz, felületkezeletlen
HENG.F.CSAV. DIN84 M6X10 S.RÉZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 84 szabványt visszavonták, és az ISO 1207 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (M1.8 névleges Ø < kivették | néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszok megváltoztak | a horonyméretek megváltoztak | néhány névleges átmérőt kivettek | a 8.8 szilárdsági osztályt kivették).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk ) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 3,9 mm |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hengeres fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |