Műanyag zárókupak, szögletes Szögletes csövekhez
Műanyag zárókupak, négyzetes
ZÁRTSZELVÉNYDUGÓ-MŰA-FEKETE-16X16X2
Cikksz.
059021616
EAN 4024835082259
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
- Szögletes fejforma
- Ellenálló a kopással és a súrlódással szemben
- Fröccsenővíz ellen védett; megakadályozza a nedvesség bejutását a csőszerkezetekbe
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (a1) | 16 mm |
A következő csővastagsághoz: (t1) | 1,5–2 mm |
Magasság (h1) | 17,5 mm |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fekete RAL 9005 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Négyzetes csövek |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 80 °C |