Műanyag hüvely 1/2"-os gépi dugókulcshoz
Műanyag hüvely 1/2 colos gépi dugókulcsbetéthez
MŰA-HÜVELY-1/2IN-SW17-3DB
Cikksz.
0714130017
EAN 4045727451007
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
Műanyag hüvely színkódos rendszerrel
Leegyszerűsíti a méretek azonosítását, és megakadályozza a munkaidő pazarlását
Termékinformációk
Adatlapok(X)
A következő kulcsnyíláshoz: | 17 mm |
Anyag | Műanyag |
Hosszúság | 85 mm |
Persely belső átmérője | 24,4 mm |
Persely külső átmérője | 26,8 mm |
Szín | Piros |