Műanyag keretrögzítő dübel W-UR F 10 hatlapfejű csavar és sajtolt alátét, horganyzott acél
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR F 10, horganyzott acél
KERETR-DÜBEL-(W-URF10)-HLF-65-10X135
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A rögzítés a dübelhüvely és az alapfelület közötti súrlódás révén valósul meg
A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készült
Átmenő szerelés
Azonnali terhelhetőség, nem kell várakozni
A dübelhüvely gyakorlatilag nem mozdul
- A csavar könnyedén behajtható
- A dübel „csak kissé” nyílik szét
Befeszülés négy irányban – nagy teherbíró képesség
A beütési biztosíték megakadályozza a dübel idő előtti befeszülését a beszerelés során
Alacsony összeszerelési munkaterhelés
Előszerelt dübelhüvely és speciális csavar
Nem szükséges kiegészítő U-alátét, és megakadályozza a kontaktkorróziót
A tömör és üreges építőanyagok közötti teherátadó képesség javul
Szerelési hőmérsékletek:
- Az alapfelület hőmérséklete: = -20 °C
- A dübel hőmérséklete: > 0°C
- A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)
- Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt.
- A fúrási törmeléket távolítsa el a kifúrt furatból
Európai műszaki engedély: Nem teherhordó elemek többszörös rögzítése betonba és falazatba
W-UR 10 (horganyzott acél, nemesacél): Európai műszaki engedély ETA-08/0190 nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez betonba és falazatba
A dübelhüvely kiváló minőségű poliamidból készült
Tűzállóság, beton: Húzó és keresztirányú igénybevétel, R30, R60, R90, R120 (a TR 020 műszaki jelentéssel összhangban)
Tűzállóság, falazat: Húzó igénybevétel: F30 (tömör mészhomok tégla, tömör tégla, üreges mészhomok tégla)
Tűzállóság, falazat: Keresztirányú igénybevétel: F30, F60, F90, F120 (függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, tömör tégla, gázbeton)
Adatlapok(X)
- A csavar európai műszaki engedéllyel rendelkezik nem teherhordó elemek többszörös rögzítéséhez (pl. homlokzatok, álmennyezetek, stb.)
- Beszerelhető az alábbi alapfelületekbe: Szabványos beton, falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, függőlegesen perforált tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek, betontéglák), gázbeton
- A horganyzott csavar használható kültéren, vagy nyirkos helyeken (óvatosan kell beszerelni), amennyiben a csavar környékén lévő terület nedvességtől vagy esőtől védett, mely biztosítja, hogy semmilyen nedvesség ne tudjon behatolni a dübelszárba (megfelelő festés)
- Alkalmazható homlokzat, mennyezet és tető alszerkezetek (fából vagy acélból készült) szereléséhez, fagerendákhoz, falécekhez, fém konzolokhoz fém sínekhez, álmennyezetekhez, kábelcsatornákhoz, bekötő szögvasakhoz, profilokhoz, falra szerelt szekrényekhez, polcokhoz, stb.
Dübelátmérő | 10 mm |
Dübelhossz (l) | 135 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 65 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 10,5 mm |
Csavar anyaga | Acél |
Belső meghajtó | AW40 |
Csavar felület | Horganyzott |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Furatmélység (h 1) | 80 mm |
Engedély | ETA-08/0190 |