Mikrométer, digitális
Digitális mikrométer
DIGITÁLIS-MIKROMÉTER-(0-25MM)
Cikksz.
0715761200
EAN 4052712498756
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
Konzol: kovácsolt acél
Mérési felületek: karbid, csiszolt és tükrösített
Mikrométer hő elleni védelemmel
Nincs méretbeli eltérés
Racsnival
A konzisztens mérési folyamatokhoz
IP 65 védettség (fröccsenő víz és por ellen védett)
Funkciók: Be/Ki/Nulla, ABS/MM/Col, adatkimenet: RS-232
CR 2032 elemmel együtt szállítva
Megjegyzés
Műanyag dobozban szállítva
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Min./max. hossz mérési tartomány | 0-25 mm |
Skálaérték | 0,001 mm |
Mérőorsó menetemelkedés | 0,5 mm |